ナカトミ
ソーチェーン
電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途
ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード
ピッチ
3/8” LP
ゲージ
0.050”
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
バー全長(mm)
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51489639
ALP-50S-52
ECS-26D/N1
350/14”
52
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
51489648
ALP-50S-57
ECS-38D/N1
400/16”
57
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51489657
E50S-45E
EC-300、EC-300T
300/12”
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51489666
E50S-40E
BCS-250D/N1
250/10”
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください