アズマ工業
TSM‐SQA58トルネード丸型スペア
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
260
高さ(mm)
25
質量(g)
78
奥行(mm)
260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(120個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51503447
431141710
オープン
¥
66,980
¥73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません