曜日別特売

Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー - PhilipsPhilips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー - PhilipsPhilips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー - Philips

1.SkinIQテクノロジー
ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ
ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。
・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく
・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。
3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを
調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い幅(mm)70質量(kg)0.205高さ(mm)176奥行(mm)65電圧(V)適合:DC5電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)約60充電時間(時間)約1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490497S5880/60
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
51490506S5889/60
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
51490515S5889/10
オープン
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする