曜日別特売
S5889/60 Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー Philips 51490506

Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません
注文コード
51490506
品番
S5889/60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
¥21,900

1.SkinIQテクノロジー
ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ
ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。
・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく
・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。
3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを
調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減

仕様
お風呂シェーブ、本体丸洗い
セット内容
シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません
幅(mm)
70
質量(kg)
0.205
高さ(mm)
176
奥行(mm)
65
電圧(V)
適合:DC5
電源
充電式
連続使用時間(分)
(充電1回につき)約60
充電時間(時間)
約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする