マイゾックス
側溝誘導用プリズムアダプター
丁張設置作業を大幅軽減。
固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド
設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約700
本体寸法(mm)
90×168×108mm
クランプ幅(mm)
約45~95
取付ねじ径(Φmm)
ポール取:6
マイゾックスコード
224672
内容量
1個
関連資料:
(0.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491224
GC-ADP
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください