マイゾックス
ピンポール用スライドグリップ Takt
固定位置が自由自在なスライドタイプ
プリズムを地面に接触させないプレート型二脚
握り心地にこだわったスポンジグリップ
約240gの軽量設計
マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容
グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書
質量(g)
約240
グリップ部(mm)
200×35
寸法(mm×Φ)
235×35(スタンド部除く)
内容量
1個
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491294
TK6 Takt 6mmΦポール用
ピンポール:6
225294
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
51491310
TK9 Takt 9mmΦポール用
ピンポール:9
225295
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください