曜日別特売

フレキシブル石突 フレックスポインター

フレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインター - マイゾックス

TS による出来形管理、施工管理に最適
フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単
固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能

ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20内容量1個
関連資料:(1.14MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
質量(g)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491258FS-UN角用(ベース)、側天面用(ベース)、面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジユニット角用(ベース):45、側天面用(ベース):31、面用(ベース):15、球軸・球軸固定ネジ:28225390
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
51491267FS-C角用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ角面用角用(ベース):45、球軸・球軸固定ネジ:28225391
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
51491276FS-T側天面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ側天面用側天面用(ベース):31、球軸・球軸固定ネジ:28225392
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
51491285FS-M面用(ベース)、球軸・球軸固定ネジ面用面用(ベース):15、球軸・球軸固定ネジ:28225393
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする