曜日別特売

ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 プロテクティブコーティング 1K エアゾール

ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤  プロテクティブコーティング 1K エアゾール - ラプターライナー

U-POL ラプターライナーの保護コーティング剤、RMUB/AL(BLACK)です。
耐久性、耐水性、対紫外線性に優れた保護コーティング剤の450mLスプレー缶です。
1Kエアゾールで使いやすく、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYに大変おすすめです。
本製品はプロテクティブコーティング1液型のスプレー缶となります。
保証期間は1年ございます。安心してお使いください。

セット内容プロテクティブコーティング1液型スプレー缶 黒 (1液型) ×1ブラック容量(mL)450保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果1Kエアゾール、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYにおすすめ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490759RMUB/AL
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする