ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス

ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス - ラプターライナーラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス - ラプターライナー

U-POL ラプターライナーのアンダーコート剤、GRAVI TEX PLUS BLACKです。
ハードで耐久性のあるアンダーボディコーティング剤です。
錆止め入りなのにベタつかず、高密着で硬化するため耐久性抜群です。
音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適です。
こちらはグラビテックスプラス1Lボトル(1液型)のみとなります。
別売りでラプターライター専用スプレーガン(ノズル2つ付属)もお買い求め頂けます。

セット内容アンダーボディコーティング剤 黒 (1液型) ×1ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適内容量1本
注意
※一時的にパッケージが変更される可能性がございますが内容に変更はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490716GRAVI TEX PLUS
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする