曜日別特売

ラプターライナー コーティング剤

ラプターライナー コーティング剤 - ラプターライナーラプターライナー コーティング剤 - ラプターライナーラプターライナー コーティング剤 - ラプターライナーラプターライナー コーティング剤 - ラプターライナーラプターライナー コーティング剤 - ラプターライナー

U-POL ラプターライナーのコーティング剤 WHITEです。
下地として使用することにより、色を重ねた際に、より鮮やかな色になります。
刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。
防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。
耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。
3ステップで簡単に使用できます。
FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。
SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。
SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。
塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。
本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。
添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。
お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。
保証期間は1年ございます。安心してお使いください。
冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。
コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。
保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。
膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。
極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。
推奨の気温は20度で湿度は60%です。
また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。
塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。

仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100mlホワイト容量(L)4保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※一時的にパッケージが変更される可能性がございますが内容に変更はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490777WHITE 4LKit
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする