イーグルクランプ
ラッチロックフック・クレビス型
寸法(mm)
ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189
質量(kg)
9.1
最大使用荷重(t)
8
適合チェーン
Φ18.0/Φ20.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51490016
LHD-20
¥
89,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください