イーグルクランプ
チョーカーフック・クレビス型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(t)
適合チェーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51490059
CHD-8
ピッチt:57/a:18.5/b:23/d:9.5/e:9/A:30/B:72
0.36
1
Φ8
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51490068
CHD-10
ピッチt:80/a:22/b:35/d:11.5/e:12.5/A:41/B:98
0.94
2
Φ10
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください