曜日別特売

建設作業用つり具

建設作業用つり具 - イーグルクランプ建設作業用つり具 - イーグルクランプ建設作業用つり具 - イーグルクランプ

梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。
本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。
ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。
締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)

用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※法定資格者が安全規則を遵守して、ご使用下さい。
※つり上げ運搬中は、つり荷の落下・転倒範囲に立ち入らないで下さい。
※ねじシャックルが逆方向になるような使用はしないで下さい。
※取り付ける金具(ワイヤ・金具・シャックル)は、製品の動きを妨げないサイズをお選び下さい。
※つり荷とストッパープレートや板厚調整ナットの隙間がないように締め付けて下さい。
※使用するスリングの対向角度は60°以内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490226SATO-750
90,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする