イーグルクランプ
コンクリート二次製品用クランプ
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。
良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。
自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途
道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業
寸法(mm)
A:218/B:356~515/C:456/D:400
質量(kg)
16.6
最大使用荷重(kg)
600
適合部材
U字溝・落蓋式道路用側溝
内幅(mm)
使用可能:220~300
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※つり上げは必ず垂直に行って下さい。つり荷の破損やクランプが変形する恐れがあります。
※つり上げ運搬作業中や設置作業中には、つり荷の落下・転倒(転がり)範囲内に立ち入らないで下さい。
※このクランプはつり上げ専用です。土中の中からの引き抜き作業はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51490190
EUIF-600
¥
145,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください