イーグルクランプ
コンクリート二次製品用クランプ
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。
クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途
コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式
使用荷重(kg)
最小15~最大150
適合部材
各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
有効板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51490199
ECHS-150(50~100)
A:110/B:222/C:49.5/D:99/E:167/F:245~355/G:59/H:108/I:20/J:32
3.4
50~100
¥
86,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
51490208
ECHS-150(100~150)
A:160/B:286/C:49.5/D:99/E:179/F:257~369/G:69/H:110/I:20/J:32
3.9
100~150
¥
95,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
51490217
ECHS-150(150~190)
A:200/B:316/C:49.5/D:99/E:185/F:263~363/G:76/H:109/I:20/J:32
4.2
150~190
¥
91,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください