曜日別特売

スリングプロテクターPXLJ型

スリングプロテクターPXLJ型 - イーグルクランプスリングプロテクターPXLJ型 - イーグルクランプ

柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。
マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。
紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。
繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。

用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489815PXLJ-75×3000.25適合:6~108~14
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
51489824PXLJ-75×5000.348~16適合:12~22
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする