曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ - OSG(オーエスジー)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。
PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。
インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。

用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15内容量1箱(10個)
注意
※コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
全44種類を絞り込む
コーナーR(mm)
材種
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
コーナーR(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501934ZDKT11T308FR-NM CK010NM0.8CK010
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51501950ZDHT11T302FR-NM CK010NM0.2CK010
51,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501959ZDHT11T308FR-NM CK010NM0.8CK010
51,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501968ZDHT11T312FR-NM CK010NM1.2CK010
51,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501977ZDHT11T316FR-NM CK010NM1.6CK010
51,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501986ZDHT11T320FR-NM CK010NM2CK010
51,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501995ZDHT11T325FR-NM CK010NM2.5CK010
51,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502004ZDHT11T332FR-NM CK010NM3.2CK010
51,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502020ZDHT11T340FR-NM CK010NM4CK010
51,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502029ZDHT11T350FR-NM CK010NM5CK010
51,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502038ZDKT11T304SR-GL XC3030GL0.4XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502047ZDKT11T304SR-GL XP3035GL0.4XP3035
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502056ZDKT11T308SR-GL XC3020GL0.8XC3020
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502065ZDKT11T308SR-GL XP3025GL0.8XP3025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502074ZDKT11T308SR-GL XC3030GL0.8XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502090ZDKT11T308SR-GL XP2025GL0.8XP2025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502099ZDKT11T308SR-GL XP2040GL0.8XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502108ZDKT11T312SR-GL XP2040GL1.2XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502117ZDKT11T320SR-GL XC3030GL2XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502126ZDKT11T320SR-GL XP3035GL2XP3035
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502135ZDKT11T320SR-GL XP2040GL2XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502144ZDKT11T332SR-GL XP2040GL3.2XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502160ZDKT11T304SR-GM XC3020GM0.4XC3020
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502169ZDKT11T304SR-GM XP3025GM0.4XP3025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502178ZDKT11T304SR-GM XC3030GM0.4XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502187ZDKT11T304SR-GM XP2025GM0.4XP2025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502196ZDKT11T308SR-GM XC3020GM0.8XC3020
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502205ZDKT11T308SR-GM XP3025GM0.8XP3025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502214ZDKT11T308SR-GM XC3030GM0.8XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502230ZDKT11T308SR-GM XP2025GM0.8XP2025
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
51502239ZDKT11T320SR-GM XP2040GM2XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502248ZDKT11T312SR-GM XP2040GM1.2XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502257ZDKT11T325SR-GM XC3030GM2.5XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502266ZDKT11T325SR-GM XP3035GM2.5XP3035
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502275ZDKT11T330SR-GM XP2040GM3XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502284ZDKT11T340SR-GM XP2040GM4XP2040
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502300ZDKT11T308SR-GR XC3020GR0.8XC3020
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502309ZDKT11T308SR-GR XP3025GR0.8XP3025
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502318ZDKT11T308SR-GR XC3030GR0.8XC3030
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502327ZDKT11T312ER-SM XC5040SM1.2XC5040
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502336ZDKT11T320ER-SM XC5040SM1.2XC5040
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502345ZDKT11T325ER-SM XC5040SM2.5XC5040
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502354ZDKT11T332ER-SM XC5040SM3.2XC5040
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502370ZDKT11T340ER-SM XC5040SM4XC5040
37,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする