曜日別特売

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D - OSG(オーエスジー)

独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。
ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。
大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。
研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。
内部給油により高能率加工が可能。
被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5内容量1本
注意
※PXDZの呼びにボディ全長(ヘッド未装着時の長さ)を記載しております。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
※PXDはクランプねじを使用しないため、締結部が緩みにくい加工環境を設定する必要があります。
※特に穴あけ貫通時には注意が必要となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
加工径ΦD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51499640PXDZ140-5D-141.5-16ボディ:141.592.9164814~14.49
52,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499649PXDZ145-5D-144.5-16ボディ:144.596164814.5~14.99
52,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499658PXDZ150-5D-149.5-20ボディ:149.597.1205015~15.99
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499667PXDZ160-5D-155.5-20ボディ:155.5103.7205016~16.99
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499676PXDZ170-5D-162.5-20ボディ:162.5110.8205017~17.99
58,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499685PXDZ180-5D-174.5-25ボディ:174.5117.4255618~18.99
64,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499694PXDZ190-5D-180.5-25ボディ:180.5123.4255619~19.99
64,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499710PXDZ200-5D-186.5-25ボディ:186.5130.1255620~20.99
77,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499719PXDZ210-5D-196.5-32ボディ:196.5136.7326021~21.99
77,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499728PXDZ220-5D-202.5-32ボディ:202.5142.8326022~22.99
77,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499737PXDZ230-5D-208.5-32ボディ:208.5149.4326023~23.99
85,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499746PXDZ240-5D-215.5-32ボディ:215.5156.4326024~24.99
85,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499755PXDZ250-5D-220.5-32ボディ:220.5162326025~25.99
95,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする