曜日別特売

ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) - OSG(オーエスジー)

製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、
止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。

仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※UNEF、UNS、UNは"ANSI/ASME B1.2"準用です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
精度
ゲージ
OSGツールNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51495029LG 2B GPIP 1-7/8-8UNプラグ2B通りねじプラグゲージ(工・検)/検査用止りねじプラグゲージ、GPIP9330790
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495038LG 2B GPWP 1-7/8-8UNプラグ2B通りねじプラグゲージ(工・検)/工作用止りプラグゲージ、GPWP9330791
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495047LG 2B GP 1-7/8-8UNプラグ2B通りねじプラグゲージ(工・検)、GP9330792
59,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495056LG 2B IP 1-7/8-8UNプラグ2B検査用止りねじプラグゲージ、IP9330793
59,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495065LG 2B WP 1-7/8-8UNプラグ2B工作用止りプラグゲージ、WP9330794
59,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495074LG 2A GR 1-7/8-8UNリング2A通りねじリングゲージ(工・検)、GR9330797
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495090LG 2A IR 1-7/8-8UNリング2A検査用止りねじリングゲージ、IR9330798
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51495099LG 2A WR 1-7/8-8UNリング2A工作用止りリングゲージ、WR9330799
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする