Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D - OSG(オーエスジー)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3内容量1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51497944P3D1200FS20M03992050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497960P3D1250FS20M03100.52050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497969P3D1270FS20M03101.12050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12.7
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497978P3D1300FS20M031022050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497987P3D1350FS20M03103.52050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497996P3D1400FS20M031052050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498005P3D1450FS20M03106.52050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498014P3D1500FS20M041102050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498030P3D1550FS20M041122050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498039P3D1600FS20M041132050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498048P3D1650FS20M041152050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498057P3D1700FS20M051192050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498066P3D1750FS20M051212050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498075P3D1750FS25M051272556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498084P3D1800FS25M051282556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498100P3D1850FS25M051302556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498109P3D1900FS25M061312556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498118P3D1950FS25M061332556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498127P3D2000FS25M061342556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498136P3D2050FS25M061362556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498145P3D2350FS25M071502556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)23.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498154P3D2400FS25M071512556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)24
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498170P3D2450FS25M071532556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)24.5
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498179P3D2500FS25M081542556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25
61,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498188P3D2550FS25M081562556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25.5
61,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498197P3D3100FS40M091864070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)31
71,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498206P3D3200FS40M091894070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)32
71,100
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498215P3D3400FS40M101954070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)34
75,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498224P3D3500FS40M101984070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)35
75,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498240P3D3600FS40M102014070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)36
75,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498249P3D3700FS40M102044070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)37
75,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498258P3D3800FS40M102074070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)38
75,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498267P3D3900FS40M122174070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)39
85,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498276P3D4000FS40M122204070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)40
85,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498285P3D4100FS40M122234070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)41
85,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498294P3D4200FS40M122264070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)42
85,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498310P3D4300FS40M122294070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)43
85,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498319P3D4400FS40M122324070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)44
85,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498328P3D4500FS40M132354070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)45
103,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498337P3D4600FS40M132384070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)46
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498346P3D4700FS40M132414070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)47
103,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498355P3D4800FS40M132444070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)48
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498364P3D4900FS40M132474070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)49
103,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498380P3D5000FS40M142504070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)50
114,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498389P3D5100FS40M142534070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)51
114,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498398P3D5200FS40M142564070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)52
114,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498407P3D5300FS40M142594070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)53
114,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498416P3D5400FS40M142624070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)54
114,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498425P3D5500FS40M142654070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)55
114,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498434P3D5600FS40M142684070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)56
114,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする