OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途
平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
タイプ
汎用タイプ
精度(μm)
コーナR精度:±8
外径許容差(mm)
-0.02
材種
XP3225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
内容量
1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51492204
PFR060R03-ST XP3225
2
5
外周:2
6
0.3
¥
6,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492220
PFR060R05-ST XP3225
2
5
外周:2
6
0.5
¥
6,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492229
PFR060R10-ST XP3225
2
5
外周:2
6
1
¥
6,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492238
PFR070R03-ST XP3225
2
5.5
外周:2
7
0.3
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492247
PFR070R05-ST XP3225
2
5.5
外周:2
7
0.5
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492256
PFR070R10-ST XP3225
2
5.5
外周:2
7
1
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492265
PFR110R03-ST XP3225
2.6
8.5
外周:3.3
11
0.3
¥
8,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492274
PFR110R05-ST XP3225
2.6
8.5
外周:3.3
11
0.5
¥
8,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492290
PFR110R10-ST XP3225
2.6
8.5
外周:3.3
11
1
¥
8,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492299
PFR110R20-ST XP3225
2.6
8.5
外周:3.3
11
2
¥
8,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492308
PFR130R03-ST XP3225
3
10
外周:4
13
0.3
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492317
PFR130R05-ST XP3225
3
10
外周:4
13
0.5
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492326
PFR130R10-ST XP3225
3
10
外周:4
13
1
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492335
PFR130R20-ST XP3225
3
10
外周:4
13
2
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492344
PFR170R03-ST XP3225
4
112
外周:5.3
17
0.3
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492360
PFR170R05-ST XP3225
4
112
外周:5.3
17
0.5
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492369
PFR170R10-ST XP3225
4
112
外周:5.3
17
1
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492378
PFR170R20-ST XP3225
4
112
外周:5.3
17
2
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492387
PFR210R03-ST XP3225
5
15
外周:6.7
21
0.3
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492396
PFR210R05-ST XP3225
5
15
外周:6.7
21
0.5
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492405
PFR210R10-ST XP3225
5
15
外周:6.7
21
1
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492414
PFR210R20-ST XP3225
5
15
外周:6.7
21
2
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492430
PFR260R03-ST XP3225
6
18.5
外周:8.3
26
0.3
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492439
PFR260R05-ST XP3225
6
18.5
外周:8.3
26
0.5
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492448
PFR260R10-ST XP3225
6
18.5
外周:8.3
26
1
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492457
PFR260R20-ST XP3225
6
18.5
外周:8.3
26
2
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください