Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXRE (直刃・オイルホール無し)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXRE (直刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXRE (直刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXRE (直刃 コーナラジアス形状):高硬度材の加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・調質鋼・プリハードン鋼:掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数4全長(mm)13タイプ直刃規格締結:C10刃長(mm)4.5首径(mm)9.7外径(Φmm)10コーナー半径(mm)2材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493340PXRE100C10-04R020 XP6305
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする