Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。
PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
規格
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493078PXDR100C10-03R015-P XP322513締結:C1079.710
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493087PXDR100C10-03R020-P XP322513締結:C1079.710
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493096PXDR120C12-03R015-P XP322514.4締結:C128.411.712
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493105PXDR120C12-03R020-P XP322514.4締結:C128.411.712
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493114PXDR160C16-03R020-P XP322518.7締結:C1611.215.716
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493130PXDR160C16-03R030-P XP322518.7締結:C1611.215.716
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493139PXDR200C20-03R020-P XP322521.5締結:C201419.620
23,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493148PXDR200C20-03R030-P XP322521.5締結:C201419.620
23,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする