曜日別特売

Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)

Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) - OSG(オーエスジー)

切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。
非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。

用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07内容量1箱(10個)
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501627SDHT09T308FR-NM XP4610
27,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする