曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート - OSG(オーエスジー)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。
経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。
加工用途に合わせたインサートバリエーション。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び
切刃長さ(mm)
ブレーカ
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51502634TNHU090404FR-NM CK0104.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.15NM0.4
30,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502650TNKU090404ER-GL XC30304.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GL0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502659TNKU090404ER-GL XP30354.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GL0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502668TNKU090404ER-GL XP20404.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GL0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502677TNKU090404ER-GM XC30204.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502686TNKU090404ER-GM XP30254.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502695TNKU090404ER-GM XC30304.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502704TNKU090404ER-GM XP30354.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502720TNKU090404ER-GM XP20404.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502729TNKU090404ER-GM XC10154.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502738TNKU090404ER-GM XP10204.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GM0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502747TNKU090408ER-GM XP30354.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)0.9GM0.8
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502756TNKU090408ER-GM XP20404.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)0.9GM0.8
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
51502765TNKU090412ER-GM XP30354.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)0.6GM1.2
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502774TNKU090412ER-GM XP20404.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)0.6GM1.2
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502790TNKU090404ER-GR XC10151.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GR0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502799TNKU090404ER-GR XP10201.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2GR0.4
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502808TNKU090404ER-SM XC50404.64レンチ:T8-D(Torx 8)さらい刃(副切れ刃)1.2SM0.4
31,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502817TNHU120608ER-NM CK0106.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)1.25NM0.8
40,200
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
51502826TNKU120608ER-GL XC30306.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GL0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502835TNKU120608ER-GL XP30356.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GL0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51502844TNKU120608ER-GL XP20406.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GL0.8
35,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51502860TNKU120608ER-GM XC30206.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502869TNKU120608ER-GM XP30256.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
51502878TNKU120608ER-GM XC30306.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502887TNKU120608ER-GM XP30356.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51502896TNKU120608ER-GM XP20406.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
51502905TNKU120608ER-GM XC10156.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502914TNKU120608ER-GM XP10206.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GM0.8
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502930TNKU120612ER-GM XP30356.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)1GM1.2
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502939TNKU120612ER-GM XP20406.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)1GM1.2
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502948TNKU120616ER-GM XP30356.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)0.75mmGM1.6
35,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51502957TNKU120616ER-GM XP20406.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)0.75mmGM1.6
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502966TNKU120620ER-GM XP30356.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)0.6GM2
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502975TNKU120620ER-GM XP20406.55レンチ:T15-D(Torx 15)さらい刃(副切れ刃)0.6GM2
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502984TNKU120608ER-GR XC10156.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GR0.8
35,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51503000TNKU120608ER-GR XP10206.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5GR0.8
35,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51503009TNKU120608ER-SM XC50406.55レンチ:T15-D(Torx 15)1.5SM0.8
43,300
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする