Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT - OSG(オーエスジー)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501715SDMT09T308SR-GM XC3020XC3020
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501724SDMT09T308SR-GM XP3025XP3025
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501740SDMT09T308SR-GM XC3030XC3030
16,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501749SDMT09T308SR-GM XP2025XP2025
16,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする