曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート

Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート - OSG(オーエスジー)

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。
経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。
切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。
09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。
一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ブレーカ
レンチ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51502555SDKT09T308SR-GL XC3030レンチ:T8-D(Torx 8)GL7808205XC3030
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502564SDKT09T308SR-GM XC3030レンチ:T8-D(Torx 8)GM7808205XC3030
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51502580SDHT120508FR-NM CK010レンチ:T15-D(Torx 15)NM7808208CK010
34,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502589SDKT120508SR-GL XP2040レンチ:T15-D(Torx 15)GL7808208XP2040
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502598SDKT120508SR-GL XC5040レンチ:T15-D(Torx 15)GL7808208XC5040
33,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502607SDKT120508SR-GM XC3030レンチ:T15-D(Torx 15)GM7808208XC3030
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502616SDKT120508SR-GM XP3035レンチ:T15-D(Torx 15)GM7808208XP3035
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51502625SDKT120508SR-GR XC1015レンチ:T15-D(Torx 15)GR7808208XC1015
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする