OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途
高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート
厚さ(mm)
5.56
タイプ
ワイパーインサート
切刃長さ(mm)
さらい刃(副切れ刃)BS10
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーティング
XC1015
コーナーR(mm)
2.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
精度表記
H
逃げ角(°)
3
内接円IC(mm)
17.1
内容量
1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51501234
XAHT060525SR-GM XC1015
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください