曜日別特売

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用インサート - OSG(オーエスジー)

ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。
経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。
各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。

形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501128OZKU060508SR-GL XC3020XC3020
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501137OZKU060508SR-GL XP3025XP3025
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501146OZKU060508SR-GL XC3030XC3030
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501155OZKU060508SR-GL XP3035XP3035
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501164OZKU060508SR-GL XP2025XP2025
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501180OZKU060508SR-GL XP2040XP2040
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501189OZKU060508SR-GM XC3020XC3020
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501198OZKU060508SR-GM XP3025XP3025
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501207OZKU060508SR-GM XC3030XC3030
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501216OZKU060508SR-GM XP2025XP2025
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501225OZKU060508SR-GR XP1020XP1020
27,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする