曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート

Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート - OSG(オーエスジー)

丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び
レンチ
材種
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501819RPHW10T3MOSN XC30303.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XC303010
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501828RPHT10T3MOEN-GL XC30303.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XC303010
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501837RPHT10T3MOEN-GL XP30353.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XP303510
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501846RPHT10T3MOEN-GL XP20253.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XP202510
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501855RPHT10T3MOEN-GM XC30303.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XC303010
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501864RPHT10T3MOEN-GM XP30353.97レンチ:T10-D(Torx 10)7808207XP303510
19,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
51501880RPHW1204MOSN XC30304.76レンチ:T15-D(Torx 15)7808208XC303012
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501889RPHT1204MOEN-GL XP20254.76レンチ:T15-D(Torx 15)7808208XP202512
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501898RPHT1204MOEN-GM XC30304.76レンチ:T15-D(Torx 15)7808208XC303012
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501907RPHT1204MOEN-GM XP30354.76レンチ:T15-D(Torx 15)7808208XP303512
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501916RPHW1605MOSN XC30305.56レンチ:T15-D(Torx 15)7808208XC303016
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501925RPHT1605MOEN-GL XP20255.56レンチ:T20-D(Torx 20)7808209XP202516
24,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする