OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。
インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途
平面、側面、形状削り
刃数
2
全長(mm)
80
タイプ
ショートタイプ
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
5.4
シャンク長(mm)
65
呼び
レンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)
6
シャンク
超硬シャンク
首下長(mm)
15
レンチ
7808203
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工穴深さ(L/D)
2.5
内容量
1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496420
PFR-R060SS06-S80CS
¥
43,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください