OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。
3次元加工に対応したボディ逃がし形状。
インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。
押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別
オイルホール:あり
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
140
150
180
200
シャンク径(Φmm)
25
32
外径(Φmm)
12、カッタ:24
16、カッタ:32
18、カッタ:30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496788
PRC12R024SS25-2S
140
0.44
25
レンチ:T15-D(Torx 15)
12、カッタ:24
¥
60,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496797
PRC12R024SS25-2L
180
0.56
25
レンチ:T15-D(Torx 15)
12、カッタ:24
¥
66,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496806
PRC12R030SS32-2S
150
0.75
32
レンチ:T15-D(Torx 15)
18、カッタ:30
¥
94,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496815
PRC12R030SS32-2L
200
0.96
32
レンチ:T15-D(Torx 15)
18、カッタ:30
¥
102,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496824
PRC16R032SS32-2S
150
0.78
32
レンチ:T20-D(Torx 20)
16、カッタ:32
¥
62,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496840
PRC16R032SS32-2L
200
1.05
32
レンチ:T20-D(Torx 20)
16、カッタ:32
¥
68,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください