曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) - OSG(オーエスジー)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)切込み角度(°)90レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…内容量1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51496894PSE15R026SS25-2L21700.572526
63,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
51496910PSE15R033SS32-3L31901.073233
70,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする