曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) - OSG(オーエスジー)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491730PSE11R017SF8-22270.03端面:14.517
54,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491739PSE11R018SF8-22270.03端面:14.518
54,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491748PSE11R021SF10-33330.06端面:1821
74,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491757PSE11R022SF10-33330.06端面:1822
74,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491766PSE11R026SF12-33350.1端面:2326
90,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491775PSE11R033SF16-33400.2端面:2833
112,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする