OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング) PFB-D
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。
密着性に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。
用途
非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
形状
タイプ:2
厚さ(mm)
2
タイプ
スパイラルタイプ(ダイヤモンドコーティング)
精度(μm)
ボールR精度:±10
材種
XC4505
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
有効R角度(°)
220
内容量
1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ボール半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491949
PFB060-D XC4505
5
3
6
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491958
PFB070-D XC4505
5.5
3.5
7
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください