Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH

Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH - OSG(オーエスジー)

専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。
特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。

用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1タイプスパイラルタイプ(刃先強化)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
ボール半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491879PFB100-HH XP67032.68.5510
6,640
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491888PFB120-HH XP6703310612
7,090
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491897PFB160-HH XP6703412816
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491906PFB200-HH XP67035151020
7,640
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491915PFB250-HH XP6703618.512.525
8,690
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491924PFB300-HH XP6703722.51530
11,100
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491940PFB320-HH XP6703723.51632
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする