曜日別特売

Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート - OSG(オーエスジー)

さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。
鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。

用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃数
インサートサイズ
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501505XCMT031904ER-DM XC90151.90.42L6.1mm×(W1)4.5mmΦ12~14.5mm
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501514XCMT042204ER-DM XC90152.20.44L5mmΦ15~16.5mm
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501530XCMT052404ER-DM XC90152.40.44L5.83mmΦ17~18.5mm
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501539XCMT062706ER-DM XC90152.70.64L6.46mmΦ19~20.5mm
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501548XCMT073106ER-DM XC90153.10.64L7.11mmΦ21~24.5mm
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501557XCMT083508ER-DM XC90153.50.84L8.36mmΦ25~28.5mm
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501566XCMT094008ER-DM XC901540.84L9.62mmΦ29~33.5mm
19,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
51501575XCMT104608ER-DM XC90154.60.84L10.89mmΦ34~38mm
20,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51501584XCMT125010ER-DM XC9015514L12.57mmΦ39~44mm
27,300
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51501600XCMT135212ER-DM XC90155.21.24L14.05mmΦ45~49mm
28,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501609XCMT145612ER-DM XC90155.61.24L15.58mmΦ50~56mm
30,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501618XCMT165912ER-DM XC90155.91.24L17.28mmΦ57~63mm
35,400
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする