Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST - OSG(オーエスジー)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
切刃長さ(mm)
最外径(mm)Da
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492089PFB100R150-LZ-ST XP32252.68.5外周:3.3101
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492098PFB120R180-LZ-ST XP3225310外周:4121
10,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492107PFB160R240-LZ-ST XP3225412外周:5.3162
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492116PFB200R300-LZ-ST XP3225515外周:6.7202
11,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492125PFB250R375-LZ-ST XP3225618.5外周:8.3252.5
12,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492134PFB320R480-LZ-ST XP3225723.5外周:10.7323
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする