曜日別特売

Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH - OSG(オーエスジー)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
切刃長さ(mm)
外周長(mm)
最外径(mm)Da
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492028PFB100R150-BR-SH XP33102.68.5さらい刃(副切れ刃)BS0.31510、最外径位置LC:5
9,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492037PFB120R180-BR-SH XP3310310さらい刃(副切れ刃)BS0.31812、最外径位置LC:6
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492046PFB160R240-BR-SH XP3310412さらい刃(副切れ刃)BS0.52416、最外径位置LC:8
10,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492055PFB200R300-BR-SH XP3310515さらい刃(副切れ刃)BS0.53020、最外径位置LC:10
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492064PFB250R375-BR-SH XP3310618.5さらい刃(副切れ刃)BS0.537.525、最外径位置LC:12.5
12,400
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492080PFB320R480-BR-SH XP3310723.5さらい刃(副切れ刃)BS0.54832、最外径位置LC:16
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする