曜日別特売

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH - OSG(オーエスジー)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
切刃長さ(mm)
最外径(mm)Da
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492150PFB100R150-LZ-SH XP33102.68.5外周:3.3101
9,710
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492159PFB120R180-LZ-SH XP3310310外周:4121
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492168PFB160R240-LZ-SH XP3310412外周:5.3162
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492177PFB200R300-LZ-SH XP3310515外周:6.7202
11,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492186PFB250R375-LZ-SH XP3310618.5外周:8.3252.5
12,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492195PFB320R480-LZ-SH XP3310723.5外周:10.7323
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする