Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。

用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・弱ねじれねじれ角(°)19/21材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493297PXNL120C12-04C005-O XP322514.4締結:C128.411.712
17,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493306PXNL160C16-04C006-O XP322518.7締結:C1611.215.716
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493315PXNL200C20-04C006-O XP322521.5締結:C201419.620
34,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493324PXNL250C25-04C006-O XP322527.5締結:C2517.52425
47,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする