Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールあり形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4タイプ不等分割ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493394PXSE120C12-04R000-O XP322514.4締結:C128.411.712
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493410PXSE120C12-04R010-O XP322514.4締結:C128.411.712
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493419PXSE120C12-04R030-O XP322514.4締結:C128.411.712
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493428PXSE160C16-04R000-O XP322518.7締結:C1611.215.716
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493437PXSE160C16-04R010-O XP322518.7締結:C1611.215.716
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493446PXSE160C16-04R030-O XP322518.7締結:C1611.215.716
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493455PXSE200C20-04R000-O XP322521.5締結:C201419.620
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493464PXSE200C20-04R010-O XP322521.5締結:C201419.620
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493480PXSE200C20-04R030-O XP322521.5締結:C201419.620
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493489PXSE250C25-04R000-O XP322527.5締結:C2517.52425
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493498PXSE250C25-04R010-O XP322527.5締結:C2517.52425
37,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51493507PXSE250C25-04R030-O XP322527.5締結:C2517.52425
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする