OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
鋼シャンク
種別
オイルホール:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BHTA(°)
0
内容量
1本
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51497305
PXMZ-C12SS12-S100-O
100
12
11.7
ヘッド取付時(※PXVC以外):32.4、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):36、ヘッド取付時(PXVC外径Φ14、18、22):38
18
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497314
PXMZ-C16SS16-S100-O
100
16
15.7
ヘッド取付時(※PXVC以外):41.7、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):46.5、ヘッド取付時(PXVC外径Φ14、18、22):48.5
23
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497330
PXMZ-C20SS20-S120-O
120
20
19.6
ヘッド取付時(※PXVC以外):49.5、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):55.5、ヘッド取付時(PXVC外径Φ14、18、22):57.5
28
¥
19,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497339
PXMZ-C25SS25-S140-O
140
25
24
ヘッド取付時(※PXVC以外):62、ヘッド取付時PXVC外径Φ12、16、20、25):69.5
34.5
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください