曜日別特売

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ST20D はL3フラット部はありませT20DはL3フラット部はありません。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500114ST20D-SMH8-550.220512511
59,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500130ST20D-SMH16-680.420512511
43,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500139ST25D-SMH16-680.525573212
43,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする