OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC
小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。
従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
用途
アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
呼び
レンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ
7808205
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
5
適合インサート
SDHT09T308FR-NM
内容量
1台
注意
※バランス取りの為にカッタ溝部に穴が開いている場合があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496115
PFDC09R080M22-4
4
0.5
22
45
80
¥
93,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496124
PFDC09R080M25.4-4
4
0.6
25.4
50
80
¥
93,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496140
PFDC09R100M22-4
4
0.7
22
45
100
¥
99,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496149
PFDC09R100M25.4-4
4
0.83
25.4
50
100
¥
99,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496158
PFDC09R125M22-5
5
1
22
45
125
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496167
PFDC09R125M25.4-5
5
1.07
25.4
50
125
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください