OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別
オイルホール:あり
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
呼び
レンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)
16.4、カッタ:33
首下長(mm)
50
レンチ
7808209
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
2
適合インサート
SXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
内容量
1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496666
PHC12R033SS32-2L
200
1.11
¥
107,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496675
PHC12R033SS32-2LL
300
1.7
¥
112,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください