OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別
オイルホール:あり
呼び
レンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ
7808208
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
1
適合インサート
SDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
内容量
1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496630
PHC09R026SS25-2LL
2
300
1.03
25
14.2、カッタ:26
¥
83,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496639
PHC09R026SS25-3L
3
200
0.65
25
14.2、カッタ:26
¥
78,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496648
PHC09R033SS32-2LL
2
300
1.71
32
21.2、カッタ:33
¥
88,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496657
PHC09R033SS32-3L
3
200
1.11
32
21.2、カッタ:33
¥
83,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください