OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様
オイルホールあり
呼び
レンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ
7808205
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
0.8
適合インサート
SPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
内容量
1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
7.4
8.4
9.4
11.4
12.4
13.4
16.4
17.4
19.4
21.4
23.4
24.4
26.4
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491504
PHC07R016SF8-2
2
27
0.03
端面:14.5
7.4
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491520
PHC07R017SF8-2
2
27
0.03
端面:14.5
8.4
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491529
PHC07R018SF8-2
2
27
0.03
端面:14.5
9.4
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491538
PHC07R020SF10-3
3
33
0.06
端面:18
11.4
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491547
PHC07R021SF10-3
3
33
0.06
端面:18
12.4
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491556
PHC07R022SF10-3
3
33
0.06
端面:18
13.4
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491565
PHC07R025SF12-4
4
35
0.1
端面:23
16.4
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491574
PHC07R026SF12-4
4
35
0.1
端面:23
17.4
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491590
PHC07R028SF12-4
4
35
0.11
端面:23
19.4
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491599
PHC07R030SF16-4
4
40
0.2
端面:28
21.4
¥
79,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491608
PHC07R032SF16-5
5
40
0.18
端面:28
23.4
¥
87,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491617
PHC07R033SF16-5
5
40
0.18
端面:28
24.4
¥
87,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491626
PHC07R035SF16-5
5
40
0.2
端面:28
26.4
¥
87,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください