OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様
オイルホールあり
刃数
3
呼び
レンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ
7808208
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
1
適合インサート
SDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
内容量
1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
外径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491635
PHC09R026SF12-3
35
0.11
端面:23
14.2
12.5
¥
88,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491644
PHC09R033SF16-3
40
0.19
端面:28
21.2
17
¥
97,300
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください