曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。
一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。
優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※適用インサートは底刃・外周刃の2種類になります。ご注意ください。
※ランピング・ヘリカル穴あけ加工時の最大径射角は3°以下に設定下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
刃長(mm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491669PMD07R016SF8-1400.07端面:14.5615.4
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491678PMD07R018SF8-1400.08端面:14.5617
30,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491687PMD11R020SF10-1480.1端面:181019
32,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491696PMD11R025SF12-1480.15端面:231023
35,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491705PMD11R032SF16-1580.3端面:281030
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする